日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4タテ 500枚 CF-A4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
仕様
●適用:A4タテ●外寸:縦309×横230mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所
注文コード
84379017
品番
CF-A4V-2W
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4タテ型
ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き。
仕様
●適用:A4タテ●外寸:縦309×横230mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:500枚(250枚×2箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所
アズワン品番
62-2716-18