日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4タテ 500枚 CF-A4Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
仕様
●適用:A4タテ●外寸:縦308×横225mm●厚さ:0.2mm●入数:500枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
注文コード
84379026
品番
CF-A4VC-2WS
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4タテ型
見開きなしのシングルタイプ。
仕様
●適用:A4タテ●外寸:縦308×横225mm●厚さ:0.2mm●入数:500枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-19