日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4ヨコ 250枚 CF-A4L-2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦220×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所
注文コード
84379035
品番
CF-A4L-2WSTH
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
内両側ストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止。ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き。カルテフォルダーCF-A4L-2WSTのハーフ数量商品(250枚入り)。
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦220×横315mm(+マチ20mm)●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン●ポケット2箇所、診察券スリット1箇所
アズワン品番
62-2716-21