日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4ヨコ/シングル CF-A4LC-2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦225×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
注文コード
84379060
品番
CF-A4LC-2WSH
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
見開きなしのシングルタイプ
カルテフォルダーCF-A4LC-2WSのハーフ数量商品(250枚入り)。
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦225×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-33