日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4ヨコ/シングル CF-A4LC-2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
注文コード
84379069
品番
CF-A4LC-2WSTH
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
見開きなしのシングルタイプ
ストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止。カルテフォルダーCF-A4LC-2WSTのハーフ数量商品(250枚入り)。
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-34