日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー A4ヨコ/シングル CF-A4LC-2シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:500枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
注文コード
84379087
品番
CF-A4LC-2WST
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
見開きなしのシングルタイプ
ストッパー付で、カルテ用紙などの抜け落ちを防止。
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横310mm●厚さ:0.2mm●入数:500枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-32