日本ホップス
日本ホップスの 事務用品
日本ホップスの カルテ収納
日本ホップスの カルテブック
カルテフォルダー 250枚 CF-A4Lシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横315mm(+マチ10mm)●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-48
注文コード
84379139
品番
CF-A4L-1F2WH
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
A4ヨコ型
スチールファスナー1本付き。ポケット2箇所、診察券スリット1箇所付き。カルテフォルダーCF-A4L-1F2Wのハーフ数量商品(250枚入り)。
仕様
●適用:A4ヨコ●外寸:縦230×横315mm(+マチ10mm)●厚さ:0.2mm●入数:250枚(1箱)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
62-2716-48