ミドリ安全
ミドリ安全の ユニフォーム・シューズ
ミドリ安全の ユニフォーム
ミドリ安全の 予防衣
ベルデポリガードエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
仕様
●種別:袖なし●サイズ:フリー(120×72cm)●色:ホワイト●1箱入数:50枚●材質:ポリエチレン
注文コード
84379315
品番
CD4038571001
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
感染対策や衣服の汚れ防止に。
動きやすさと防汚範囲を追求。肩口・襟ぐりのカバー範囲を最大限広げ汚染からガード。ウエストひもの位置が少し上側なのでピッタリとフィットし、動きもスムーズ。
仕様
●種別:袖なし●サイズ:フリー(120×72cm)●色:ホワイト●1箱入数:50枚●材質:ポリエチレン
アズワン品番
67-3141-11