ベルデポリガードエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 仕様●種別:袖付●サイズ:M(対応身長155〜165cm、前丈110cm)●色:ブルー●1箱入数:10枚●材質:ポリエチレン 注文コード84379340 品番CD4038570023
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

感染対策や衣服の汚れ防止に。
感染対策や衣服の汚れ予防に。長袖/袖口ゴム。

仕様●種別:袖付●サイズ:M(対応身長155〜165cm、前丈110cm)●色:ブルー●1箱入数:10枚●材質:ポリエチレン アズワン品番67-3141-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする