ミドリ安全
ミドリ安全の ユニフォーム・シューズ
ミドリ安全の ユニフォーム
ミドリ安全の 予防衣
ベルデポリガードエプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
仕様
●種別:袖付●サイズ:L(対応身長165〜、前丈120cm)●色:ブルー●1箱入数:10枚●材質:ポリエチレン
注文コード
84379349
品番
CD4038570033
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
感染対策や衣服の汚れ防止に。
感染対策や衣服の汚れ予防に。長袖/袖口ゴム。
仕様
●種別:袖付●サイズ:L(対応身長165〜、前丈120cm)●色:ブルー●1箱入数:10枚●材質:ポリエチレン
アズワン品番
67-3141-10