ベルデポリガードエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 仕様●種別:袖なし●サイズ:フリー(120×72cm)●色:ピンク●1箱入数:50枚●材質:ポリエチレン 注文コード84379358 品番CD4038571002
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

感染対策や衣服の汚れ防止に。
動きやすさと防汚範囲を追求。肩口・襟ぐりのカバー範囲を最大限広げ汚染からガード。ウエストひもの位置が少し上側なのでピッタリとフィットし、動きもスムーズ。

仕様●種別:袖なし●サイズ:フリー(120×72cm)●色:ピンク●1箱入数:50枚●材質:ポリエチレン アズワン品番67-3141-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする