通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口。
靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列。
ヒールをカットし安定性が向上。
滑らないことが、第一の安産である職場に。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。油がついた金属やタイルの床でもしっかりグリップ。グレーチングやタイル等の床が混在する環境でも、新しいハイグリップは幅広い耐滑性能を発揮します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉えます。クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。靴底に汚れや異物が目詰まりすると、衛生面や耐滑性能の低下を引き起こします。ハイグリップソールは、靴底に汚れが詰まっても取れやすくなっています。歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。靴底の磨り減りやすい3ヶ所にスリップサインを設けました。