プロモデル折立ミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ピンクゴールド●素材:鏡/ガラス、本体/PVC樹脂●サイズ:L●寸法(mm):175×225×15●ミラーサイズ(mm):170×215●本体重量(g):355 注文コード84379550 品番HP-93
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

美容のプロ、美容部員やメイキャップアーチストが愛用するプロモデル折立ミラー。
折立ミラーは使用時は鏡面も大きく、たためばコンパクトになって持ち運びにも大変便利。
カバーはクッション素材で安心です。
LサイズはB5サイズのノートとほぼ同じサイズ。お顔全体が映りますので、ご自宅でのメイクに適したサイズです。角度調整フリー。

用途メイクアップ・化粧用ミラー 仕様●色:ピンクゴールド●素材:鏡/ガラス、本体/PVC樹脂●サイズ:L●寸法(mm):175×225×15●ミラーサイズ(mm):170×215●本体重量(g):355 アズワン品番67-7230-40
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

プロモデル折立ミラー M
プロモデル折立ミラー S
プロモデル折立ミラー L
プロモデル折立ミラー LL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする