白元アース
白元アースの 一般・作業マスク
白元アースの クリーンルーム用マスク
ビースタイル プリーツタイプ ふつうサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(32箱×20枚)
注文コード
84379568
品番
58241-3
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
小顔に魅せる女性用マスク。上から広がるプリーツですっきりとした横顔に。
縦プリーツと引き上げタックでシャープなアゴ先に。
0.1μmの微小粒子カットの不織布フィルター。
仕様
●材質:本体・フィルター部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリウレタン●ウイルスろ過効率(VFE):99%●微粒子ろ過効率(PFE):99%●花粉ろ過効率:99%
アズワン品番
67-2983-53