サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84379586 品番SJ-310.+
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

スタイラスアラーム機能あり
【注意事項】
多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。

仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200〜+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3〜16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30〜600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 アズワン品番68-0501-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする