前掛け用ウレタンひも U-100 NO25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●カラー:白●材質:ウレタンフィルム●長さ:50m●幅:25mm●厚み:0.25mm●耐油性・耐寒性:有 注文コード84379927 品番U-100 NO25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

汚れや水が染みこみにくいです。
ハサミでカットできます。
耐油性・耐寒性に優れています。

仕様●カラー:白●材質:ウレタンフィルム●長さ:50m●幅:25mm●厚み:0.25mm●耐油性・耐寒性:有 アズワン品番66-0020-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする