スギヤマ
スギヤマの エプロン
スギヤマの 胸当て
前掛け用ウレタンひも U-100 NO25シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●カラー:ピンク●材質:ウレタンフィルム●長さ:50m●幅:25mm●厚み:0.25mm●耐油性・耐寒性:有
注文コード
84379945
品番
U-100 NO25
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れや水が染みこみにくいです。
ハサミでカットできます。
耐油性・耐寒性に優れています。
仕様
●カラー:ピンク●材質:ウレタンフィルム●長さ:50m●幅:25mm●厚み:0.25mm●耐油性・耐寒性:有
アズワン品番
66-0020-97