SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545D 1-Φ16.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84380494
品番
D4B-130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
付属品
サポートブラケット
仕様
穴1ヶ所、エンドキャップ選択:1点+サポートブラケット
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×45D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
61
適合規格
防麈
長さL(mm)
61
表面処理
アルマイト処理
穴数
1