SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545D 1-Φ16.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法L(mm)
76
仕様
穴1ヶ所、エンドキャップ選択:1点
注文コード
84380512
品番
D4B-140P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
付属品
-
仕様
穴1ヶ所、エンドキャップ選択:1点
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×45D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点
種類
蓋ネジ(上)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
76
適合規格
防麈
長さL(mm)
76
表面処理
アルマイト処理
穴数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84380512
D4B-140P
84380528
D4B-140B
S-4545D 1-Φ16.1
SUS(エスユーエス)
1台
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)