S-4545D 1-Φ16.1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84380528 品番 D4B-140B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。

付属品サポートブラケット 仕様穴1ヶ所、エンドキャップ選択:1点+サポートブラケット 材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm)45×45D 材質(本体)アルミ押出材 タイプエンドキャップ:1点+サポートブラケット 種類蓋ネジ(上) 穴径(Φmm)16.1 寸法L(mm)76 適合規格防麈 長さL(mm)76 表面処理アルマイト処理 穴数1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする