エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端径(A):1/8”(3.2mm)●軸サイズ(B):8mm●全長(C):200mm●テーパー部長さ(D):89mm●重量:67g●材質:クロムバナジウム鋼
注文コード
84380959
品番
EA572MK-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黒色酸化仕上げで錆を防止します
注/使用の際は保護メガネをつけて下さい。 。
仕様
●先端径(A):1/8”(3.2mm)●軸サイズ(B):8mm●全長(C):200mm●テーパー部長さ(D):89mm●重量:67g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
67-2995-55