エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●先端径(A):5/32”(4.0mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):230mm●テーパー部長さ(D):114mm●重量:104.3g●材質:クロムバナジウム鋼
注文コード
84380968
品番
EA572MK-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黒色酸化仕上げで錆を防止します
注/使用の際は保護メガネをつけて下さい。 。
仕様
●先端径(A):5/32”(4.0mm)●軸サイズ(B):9.5mm●全長(C):230mm●テーパー部長さ(D):114mm●重量:104.3g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番
67-2995-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84380968
EA572MK-4L
50089174
EA572HA-4
4.0x120mm テーパーピンポンチ
エスコ
1個
¥
1,160
税込
¥
1,276
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)