エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの ベルトポンチ
ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●<セット内容>:4本組●先端径×全長:3.2(1/8”)×200mm●先端径×全長:4.0(5/32”)×230mm●先端径×全長:4.8(3/16”)×250mm●先端径×全長:6.4(1/4”)×305mm●材質:クロムバナジウム鋼●総重量:800g●リベット、ピン、またはボルトを挿入する穴の位置合わせに使用●熱処理を施した頑丈タイプ
注文コード
84380995
品番
EA572MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
黒色酸化仕上げで錆を防止します
先端とシャンクのサイズ違いを揃えた 4 点セット。テーパー形状で、完璧な位置合わせが可能です。注/使用の際は保護メガネをつけて下さい。 。
仕様
●<セット内容>:4本組●先端径×全長:3.2(1/8”)×200mm●先端径×全長:4.0(5/32”)×230mm●先端径×全長:4.8(3/16”)×250mm●先端径×全長:6.4(1/4”)×305mm●材質:クロムバナジウム鋼●総重量:800g●リベット、ピン、またはボルトを挿入する穴の位置合わせに使用●熱処理を施した頑丈タイプ
アズワン品番
67-2995-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84380995
EA572MK
03494863
EA572HA
テーパーポンチセット
エスコ
1個
¥
7,590
税込
¥
8,349
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)