ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●先端径(A):7/32”(5.5mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):250mm●テーパー部長さ(D):127mm●重量:200g●材質:クロムバナジウム鋼 注文コード84381004 品番EA572MK-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

黒色酸化仕上げで錆を防止します
注/使用の際は保護メガネをつけて下さい。 。

仕様●先端径(A):7/32”(5.5mm)●軸サイズ(B):12.7mm●全長(C):250mm●テーパー部長さ(D):127mm●重量:200g●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番67-2995-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする