S-6480D 1-Φ22.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様エンドキャップ:1点 注文コード84381894 品番D6B-130P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様エンドキャップ:1点 材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ) 穴径(Φmm)22.5 長さL(mm)106 穴数1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84381894 D6B-130P 84381903 D6B-130B S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス) S-6480D 1-Φ22.5 SUS(エスユーエス) 1台 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする