SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-6480D 1-Φ22.5
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
注文コード
84381903
品番
D6B-130B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
22.5
長さL(mm)
106
穴数
1