使い捨て手袋 ピレンワイプフィット S 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード84382176 品番082002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540

伸縮性があり高いフィット感があります。
内側に施したエンボス加工でズレを防止します。
パウダーフリー(粉なし)です。
食品衛生法適合品です。

仕様●色:透明●サイズ:S●全長(cm):27.5●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):8●厚さ(mm):約0.06以上●粉(あり・なし):なし●食品衛生法:適合品●パウダーフリー●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:373-1290 アズワン品番67-6826-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする