BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264

BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264
BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264
BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264
BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264
BC30661 MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入 MATRIX 84382264

MX 2Dチューブ3741JP バーコードラベル貼付ラック 滅菌済 96本×5ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1ケース(5ラック×96本)注文コード84382264品番BC30661
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

サンプリングロスの少ないV底
Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
ラックの背面を除く3面にバーコード、2Dコード、目視可能文字の3種を印字(レーザー加工)
スクリューキャップ
セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180~121℃(スクリューキャップ使用時)、-20~121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●1Dコード:-●バーコードラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:58.4mm●*バーコードラベルが貼付されたラックアズワン品番67-6598-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする