日本ガイシ
日本ガイシの 研究関連用品・実験用必需品
日本ガイシの 磁性実験用品
日本ガイシの セッター
燃焼セッター AIRON(R) 500×500×8mm
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84382280
品番
KAK0-5508-08
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐スポール性、加工性に優れており、用途に応じて簡易的に切断が可能です。
従来品と比較して30%以上の重量削減を実現した軽量のセラミックスです。
仕様
●サイズ(mm):500×500×8●化学組成:Al
2
O
3
/50%、SiO
2
/47%、MgO/2%●耐熱温度:1350℃以下(大気中)●見掛気孔率:52%●重量(kg):2.8
アズワン品番
67-6587-98