トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューカラーボード イエロー 3mm厚 A3判 素板 BP-3CB-A3-YL 2枚梱包
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
84382289
品番
6300023491
参考基準価格(税別)
¥3,986
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3796
アズワン品番
67-8882-60