トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューカラーボード アクアグリーン 5mm厚 B2判 素板 BP-5CB-B2-AG バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84382350
品番
6300023556
参考基準価格(税別)
¥4,429
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽量で加工が簡単です。
鮮やかな23色のラインナップです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:515×728●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-0645
アズワン品番
67-8883-21