ニューカラーボード アメリカンレッド 5mm厚 B1判 素板 BP-5CB-B1-AR バラ売り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84382508 品番6300023547
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量で加工が簡単です。
鮮やかな23色のラインナップです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:356-1667 アズワン品番67-8883-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする