SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-6480D 3-Φ16.1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
エンドキャップ:1点
注文コード
84382612
品番
D6B-336P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エンドキャップ:1点
材質
本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)
穴径(Φmm)
16.1
長さL(mm)
216
穴数
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84382612
D6B-336P
84382628
D6B-336B
S-6480D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)
1台
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)