トレード
トレードの 内装資材
トレードの 壁紙・シート
トレードの 壁紙
ニューカラーボード ブラック 7mm厚 B1判 素板 7CB-B1-BK バラ売り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84382709
品番
6300023515
参考基準価格(税別)
¥6,314
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様
●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):7●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:356-1669
アズワン品番
67-8882-79