ニューカラーボード ホワイト 3mm厚 A3判 素板 BP-3CB-A3-WH 2枚梱包

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード84383156 品番6300023490
参考基準価格(税別)¥3,986 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量で加工が簡単なカラーボードです。
POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。

仕様●外形寸法(mm)横×縦:297×420●厚さ(mm):3●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-5475 アズワン品番67-8882-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする