SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
SBOX4545U穴3ケ/1点S付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84384782
品番
CTB-310T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
穴2〜3ヶ所
材質
エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)
寸法(mm)
45×45U
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
130
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
3
キャップ
樹脂