SPレンジ 蓋 FNDボックス 透明 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8袋×50個) 注文コード84385028 品番8ND0201
参考基準価格(税別)¥9,710 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

防曇加工済みです。
NDボックス浅・深どちらにも嵌合です。

仕様●サイズ(mm):134×134×36●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:5.50g アズワン品番68-0951-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする