八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の モップ
八ツ矢工業の フラットモップ
マジカルスイーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84385098
品番
No.21517
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
頑丈設計!現場用ホウキです!
びっしり8植毛+先割れ加工!
細かい砂ごみを残さず一掃き!
凹凸の床面のごみもしっかり掻き出す。
瓦礫など粗いごみ、重いごみもしっかり掃けます。
仕様
●材質:毛、塩ビ●柄:スチールパイプ●毛足:12cm
アズワン品番
67-9247-11
繰り返し・詰め替え
対応