雨衣 ナダレスキヤデイ コバルト LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84385615 品番8307
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本職キャディさんの声から生まれた専用の軽量モデル。細やかな気配りが盛りだくさんです。
目付(糸の本数)を10%UPすることにより防水性・耐摩耗性・引裂強度が軽量であるにも関わらず、一般品に比べ高い!!
透湿耐水:雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用。
ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性をもっています。

仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)多孔質ポリウレタンコーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水圧:230kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●透湿度:2500g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099 A-1法)6000g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099 B-1法)●上着二重ポケット(マチ付)(雨ぶた付きマチ付きポケット。ボタン止め外ポケット。ポケット底水抜き。)●袖口半ゴム半ベルト調節:袖口前側にマジックテープ付き調節ベルト、後ろ側はゴム絞り。●背抜き通気逆流防止仕様;大型通気口で雨衣内の換気を。前にかがんでも水滴が侵入しにくい逆流防止フラップ付き。●前開きパンツ(調節ヒモ入):ファスナー開き。腰部はゴム入り絞り。腰部に調節コード入り。●パンツサイドポケット:着座時も手を入れやすいポケット位置。●袖口調節コード:裾に調節用のヒモ入り。ヒモストッパー付き。シームテープシール加工。着脱フード付(キャディ専用大フード)●ひよく+内側防水布付き仕様。●収納袋付き●サイズ:LL●ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈87●パンツ/総丈110、股下77、腰回109●コード番号:304-0001447 アズワン品番67-4867-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする