仕様●素材:表ナイロン100%(タフタ)多孔質ポリウレタンコーティング 裏ポリエステル100%(メッシュ)●耐水圧:230kpa/実効値(JIS-L-1092高水圧法)●透湿度:2500g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099 A-1法)6000g/m2/24h/実効値(JIS-L-1099 B-1法)●上着二重ポケット(マチ付)(雨ぶた付きマチ付きポケット。ボタン止め外ポケット。ポケット底水抜き。)●袖口半ゴム半ベルト調節:袖口前側にマジックテープ付き調節ベルト、後ろ側はゴム絞り。●背抜き通気逆流防止仕様;大型通気口で雨衣内の換気を。前にかがんでも水滴が侵入しにくい逆流防止フラップ付き。●前開きパンツ(調節ヒモ入):ファスナー開き。腰部はゴム入り絞り。腰部に調節コード入り。●パンツサイドポケット:着座時も手を入れやすいポケット位置。●袖口調節コード:裾に調節用のヒモ入り。ヒモストッパー付き。シームテープシール加工。着脱フード付(キャディ専用大フード)●ひよく+内側防水布付き仕様。●収納袋付き●サイズ:LL●ジャケット/着丈76、胸囲124、裄丈87●パンツ/総丈110、股下77、腰回109●コード番号:304-0001454
アズワン品番67-4867-14