三共コーポレーション
三共コーポレーションの 腰袋/工具差し/携帯ケース
三共コーポレーションの 腰袋
DT コシブクロ DT-31-BK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84385895
品番
581949
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,350
タフ設計の使い後地と安心感!軽くて丈夫。
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1681デニール記事を使用。
型崩れがしにくく使いやすい。【用途】
作業時の道具を入れておく腰袋
仕様
●重量:約480g●本体寸法:H330×W340×D150mm●ポケット深さ:225/190mm2段●カラー:ブラック●材質:ポリエステル
アズワン品番
67-9143-31