アジャスタブルリーマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):55.0〜67.0●刃数(枚):6●刃長(mm):125●全長(mm):400●シャンク径(mm):42.0●角対辺(mm):32.0●刃数:6●材質/仕上:替刃/HSS●セット内容/付属品:本体、替刃6枚、専用ナット2個●注意:必ず右回転でご使用下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:342-1892 注文コード84386656 品番AJR012011-14-55.0
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

刃径寸法を素早く簡単に調整出来る替刃式のリーマーです。
刃の位置を上下させることによって広範囲の加工が可能になります。
一番前に出した時が最小径になります。
広範囲の穴仕上げ加工に。
特に薄い材料や穴の径修正時に。

仕様●刃径(mm):55.0〜67.0●刃数(枚):6●刃長(mm):125●全長(mm):400●シャンク径(mm):42.0●角対辺(mm):32.0●刃数:6●材質/仕上:替刃/HSS●セット内容/付属品:本体、替刃6枚、専用ナット2個●注意:必ず右回転でご使用下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:342-1892 アズワン品番67-5562-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする