SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
エルボL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84386758
品番
C1A-BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
付属品
六角穴付ボルト(M6×22)8本
材質
カバー:アルミプレート
寸法(mm)
106.5×106.5×90
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ステンレス鋳造
タイプ
曲がり角度90°