取付プレートL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84386767 品番C1A-CF3K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本 材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材 寸法(mm)110×110×12 質量(kg)0.48 タイプ取付けプレートL 適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする