非鉄用DLC超硬エンドミル 3刃 ショート形 スクエア AE-TS-N 8557335

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84386875 品番AE-TS-N 10X30
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

非鉄加工に適した標準仕様です。
底面の加工面品位向上に効果的です。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。

仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):15●全長(mm):75●シャンク径(mm):10●首下長(mm):30●表面処理:DLC-SUPER HARD●ねじれ角(°):約40°●刃数:3●ねじれ角(°):約40°●表面処理:DLC-SUPER HARD●表面処理:DLCコーティング●材質/仕上:超硬(Carbide)●原産国:日本●コード番号:338-3698 アズワン品番67-5561-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする