画像準備中

アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプAL3D-345 Φ2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84386936 品番AL3D-345 D2
参考基準価格(税別)¥5,025 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。

仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778 アズワン品番67-5562-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする