曜日別特売
DLE0600S060P060 DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 6mm DP1020 三菱マテリアル 84387329

DLE センタリング・面取り加工用 リーディング超硬ソリッドドリル 外部給油形 60° 6mm DP1020

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84387329品番DLE0600S060P060
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。

仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-5130アズワン品番67-5572-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする