SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の LAN製品
SUS(エスユーエス)の LAN中継アダプタ
モジュラー8P(RJ-45)パネルマウントアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84387598
品番
C1K-105A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
質量(g)
8.8
適合板厚(mm)
1.5〜2.0
結合方式
ワンタッチ
パネルカット寸法(mm)
25.4×25.4