SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止ガードS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
非常停止ガードS、単品
色
イエロー
注文コード
84387853
品番
C1P-163Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ16スイッチ(頭部Φ30)用
材質
ポリカーボネート
色
イエロー
質量(g)
約9
種類
非常停止ガードS、単品
取付穴径(Φmm)
16.4(頭部Φ30)