SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SUS(エスユーエス)の スイッチ
SUS(エスユーエス)の 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止ガードS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
非常停止ガードS、5個パック
色
透明
注文コード
84387862
品番
MNP-163G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種類・色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付面板厚:2t
適合
Φ16スイッチ(頭部Φ30)用
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
約9
種類
非常停止ガードS、5個パック
取付穴径(Φmm)
16.4(頭部Φ30)